• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Rettifica di utensili CNC con CBN a legante metallico per la rettifica a umido 125 x 25 x 20 mm 3 - 10

Codice art.: 34163105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34163105
EAN / GTIN 9003172004860
Codice del produttore 34163105
Numero-L L50140 752

Descrizione

Descrizione:

Questo disco CBN con legante in metallo smeriglia tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli. I set di mole per la lavorazione completa sono disponibili nella gamma di grani CBN B126 - B76. Importante: Deve essere utilizzato solo per la smerigliatura profonda. La perfetta corrispondenza tra dimensione grana, concentrazione e legame garantisce una durata di esercizio estremamente lunga e precisione del profilo.

Proprietà:

  • Forma: DISCO ABRASIVO 12V9
  • Grana: 107
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 3 - 10
  • Dimensioni (P x P x a): 125 x 25 x 20 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • La migliore qualità all'avanguardia
  • Vita utile molto lunga
  • Elevata tenuta del bordo

Uso:

  • Per la smerigliatura di tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello