Disco in fibra 115x22 mm ZA36-P48 V PREMIUM acciaio/inox

Codice art.: 34162980
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34162980
EAN / GTIN 9003170033480
Codice del produttore 34162980
Numero-L L50140 1948

Descrizione

Descrizione:

I dischi in fibra di ALTA QUALITÀ con corindone-zirconio offrono un modo molto semplice e veloce per rimuovere il materiale dall'acciaio e dall'acciaio inossidabile. Un ulteriore strato di raffreddamento nella struttura di questi utensili garantisce una durata particolarmente lunga. Approfittate della nostra ampia gamma di grani di diverse dimensioni, fortemente orientati verso il risultato di superficie desiderato. Ora disponibile anche in un supporto facile da usare e facile da usare.

Proprietà:

  • Forma: Disco IN FIBRA
  • Idoneità dei materiali: acciaio, acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA-P48 V ZA36
  • Dimensioni (P x a / DISPOSITIVO): 115 x 22 / 4 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Foratura: 22 mm
  • Grana: 36
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • L'ossido di zirconio e uno strato di raffreddamento aggiuntivo garantiscono un'ottima rimozione
  • Strato di raffreddamento aggiuntivo per una lunga durata
  • Ottima finitura superficiale grazie allo spessore ottimizzato del sottostrato

Uso:

  • Per lavori di smerigliatura grossolana e fine, nonché per la rimozione della ruggine e la sbavatura di superfici normali e dure in acciaio e acciaio inossidabile

Raccomandazioni:

  • Grana 24/36/40/60 per la massima rimozione
  • Grana 80/120 per la finitura
Caratteristiche:
  • Perfetto per acciaio e acciaio inox
  • Ottime prestazioni di rimozione
  • Strato di raffreddamento aggiuntivo per una lunga durata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello