Mandrino autobloccante Supra 16-5/8

Codice art.: 341610 16-5/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 16-5/8
Campo di serraggio 3 mm - 16 mm
⌀ Esterno 46 mm
Lunghezza della testina aperta 87,5 mm
Lunghezza della testina chiusa 97,5 mm
Adattatore 5/8-16 pollici
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 341610 16-5/8
EAN / GTIN 4019208189956
Codice del produttore 871063

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione industriale.
Con attacco filettato.

Uso:

Per trapani a colonna.
Da avvitare su trapani elettrici.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello