3/8″ Chiave a bussola (mm) 5.5 mm

Codice art.: 3415M 5.5mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3415M 5.5mm
EAN / GTIN 4991644010592
Codice del produttore 3415M 5.5mm
Numero-L L60050 9549

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 26 mm
Dimensione D2: 17,4 mm
D1: 10,8 mm
Lunghezza: 5,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 5.5 mm
Attacco quadro
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello