Calibro a quadrante, estremità piatta, versione ANSI/AGD, 0,5", 0,001

Codice art.: 3414AB
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
Codice articolo 3414AB
EAN / GTIN 4946368843520
Codice del produttore 3414AB

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un comparatore in pollici standard che offre i seguenti vantaggi: Il quadrante grande facilita la lettura della misura. ø = 78 mm. Forniti di serie con marcatori di tolleranza e morsetti. Laurea 0,001″ / 0,0001″.

Proprietà:

Accuracy: ±0,001″
Graduation: 0,001″
Functions: ANSI/AGD type
Inch-Metric: Inch
Delivered: with certificate of inspection

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello