{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 13/16 | |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | |
⌀ Esterno | 46 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 101,5 mm | |
Cono mandrino | B 16 | |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341400 13/16 | |
EAN / GTIN | 4019208189826 | |
Codice del produttore | 871051 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante Supra 13/16
su richiesta
Disponibile a magazzino
147 pezzi in magazzino
126,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
166 pezzi in magazzino
99,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
315 pezzi in magazzino
99,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 46 | 47 | 42,5 |
Cono mandrino | B 16 | B 16 | B 16 |
Lunghezza della testina chiusa | 101,5 | 103 | 101,6 |
⌀ Massimo cono mandrino | 15,733 | 15,733 | 15,733 |
Campo di serraggio | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Modello | 13/16 | ||
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |