VDE 8092-160 H Cesoie per cavi VDE

Codice art.: 3412407
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 3412407
EAN / GTIN 4010886969441
Codice del produttore 3412407
Numero-L L60160 6089

Descrizione

Descrizione:

  • Per tagliare cavi multipolari in rame e alluminio fino a max. 50 mm² o fino a un Ø di 10 mm
  • Bracci con isolamento VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, con guaine isolanti
  • Rettifica di precisione per una trasmissione ottimale e nuova geometria dei taglienti
  • Non adatto a fili d'acciaio e conduttori di rame trafilati
  • Durezza tagliente 55 HRC
  • Acciaio speciale temprato e temperato, forgiato, rettificato, con protezione dell'impugnatura immersa

Proprietà:

  • Lunghezza totale [pollici]: 6 2/3″
  • Lunghezza totale [mm]: 169 mm
  • Diametro del cavo: 10
  • Sezione del filo [mm²]: 50
  • Isolato a 1000 V: no
  • successivamente regolabile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello