Carrello portautensili con 6 cassetti

Codice art.: 3411435
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3411435
EAN / GTIN 4010886969403
Codice del produttore 3411435
Numero-L L60160 6169

Descrizione

Descrizione:

  • Corpo:
  • Misure: A 985 x L 775 x P 475 mm
  • Dimensioni: H 985 x L 775 x P 475 mm
  • Piattaforma di appoggio in ABS con 3 scomparti portaminuteria, 2 vassoi per lattine, 8 vassoi per cacciaviti
  • Manovrabile e facile da controllare grazie all'impugnatura di guida e sterzo
  • Pannelli laterali con fori quadri 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
  • Sicurezza per le persone grazie alla protezione per le gambe
  • Cassetti:
  • Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
  • Guide con cuscinetti a sfera
  • Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali
  • Portata per singolo cassetto 40 kg
  • Carrello ad alte prestazioni GEDORE:
  • Capacità di carico statico totale: 900 kg / capacità di carico dinamico: 650 kg
  • 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
  • 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
  • Costruzione degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
  • Opzioni:
  • Può essere esteso come richiesto utilizzando i moduli utensili GEDORE (No. 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
  • Può essere esteso come richiesto con le casse di fissaggio GEDORE, i pannelli posteriori e i portautensili s