{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse-codolo | 3 | |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | |
⌀ Esterno | 50 mm | |
L1 aperto | 85 mm | |
L1 chiuso | 97,5 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341120 3 | |
EAN / GTIN | 4045197308382 | |
Codice del produttore | 100 0130 MK3 0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante ad alte prestazioni con attacco CM 3
su richiesta
Disponibile a magazzino
89 pezzi in magazzino
216,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino
189,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 50 | 50 |
L1 aperto | 85 | 85 |
L1 chiuso | 97,5 | 97,5 |
Campo di serraggio | 1 ;13 | 1 ;13 |
Cono Morse-codolo | 3 | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |