Maglietta donna alta visibilità Navy/Arancione XL

Codice art.: 341010308853XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Tipo di prodotto Maglietta alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 341010308853XL
EAN / GTIN 7330509856550
Codice del produttore 341010308853XL
Numero-L L00980 5951

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, single jersey, 180 g/m²
Materiale fluorescente 100% poliestere
Dettagli
Collo rotondo
Cucitura del collo rinforzata, Cuciture strategiche per un miglior comfort sotto le maniche
Stampa - Blåkläder

Reflex
Nastro riflettente con taglio largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

Descrizione:

  • T-shirt moderna, morbida e confortevole in cotone, con taglio femminile
  • Tessuto con sezioni hi-vis e funzione antiumidità e antiodore
  • Collo a giro con cucitura rinforzata
  • Aree riflettenti segmentate per una buona ventilazione, e proprietà elastiche per una libertà di movimento ottimale
  • La parte scura della T-shirt è 100% cotone, mentre la parte hi-vis è 100% poliestere
  • Disponibile anche nel modello da uomo 3421

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello