{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 160/18 | |
Campo di serraggio | 3 mm - 16 mm | |
⌀ Esterno | 56 mm | |
Lunghezza della testina aperta | 95,5 mm | |
Lunghezza della testina chiusa | 109 mm | |
Cono mandrino | B 18 accorc. | |
⌀ Massimo cono mandrino | 17,431 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
Codice articolo | 341010 160/18 | |
EAN / GTIN | 4019208009445 | |
Codice del produttore | 871017 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrino autobloccante ad alte prestazioni Spiro 160/18
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
220,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
183,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 56 | 56 |
Lunghezza della testina aperta | 95,5 | 95,5 |
Lunghezza della testina chiusa | 109 | 109 |
⌀ Massimo cono mandrino | 17,431 | 17,431 |
Campo di serraggio | 3 ;16 | 3 ;16 |
Modello | 160/18 | 160/18 |
Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave | Mandrino senza chiave |