Mola per rettifica in piano pendolare 180x13x32mm acc./superrapido

Codice art.: 34074549
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34074549
EAN / GTIN 9003172005232
Codice del produttore 34074549
Numero-L L50140 1057

Descrizione

Descrizione:

Questa mola piatta a pendolo garantisce l'uso universale su acciai altolegati e HSS. Ciò si ottiene utilizzando cordoni speciali e miscele con cordoni sinterizzati combinati con speciali sistemi di legatura. Le massime capacità di lavorazione possono essere ottenute con miscele di corindone sinterizzato come 454 A. Il livello di qualità superiore è il disco VIB-STAR CBN legato in resina di Tyrolit.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : SD83A 601 II7P VK8 F..
  • Dimensioni (P x P x a): 180 x 13 x 32 mm
  • Diametro: 180 mm
  • Spessore: 13 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Idoneità dei materiali: HSS, acciaio

Vantaggi:

  • Buone prestazioni di taglio
  • Ampio campo di impiego
  • Elevata redditività

Uso:

  • Per la rettifica a pendolo piatto di pezzi in acciai altolegati e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello