Rettifica di utensili CNC con diamante a legante metallico per la rettifica a umido 125 x 25 x 20 mm 3 - 10

Codice art.: 34065415
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Platorello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34065415
    EAN / GTIN 9003172005430
    Codice del produttore 34065415

    Descrizione

    Descrizione:

    Con questo disco diamantato, è possibile smerigliare tutti gli utensili da taglio in carburo per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Set di mole per la lavorazione completa con grani diamantati D64 - D46. Importante: Deve essere utilizzato solo per la smerigliatura profonda. La perfetta corrispondenza tra dimensione grana, concentrazione e legame garantisce una durata di esercizio estremamente lunga e precisione del profilo.

    Proprietà:

    • Forma: DISCO ABRASIVO 12V9
    • Grana: 46
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Specifiche : 3 - 10
    • Dimensioni (P x P x a): 125 x 25 x 20 mm
    • Diametro: 125 mm
    • Spessore: 25 mm
    • Foratura: 20 mm
    • Idoneità dei materiali: Metallo duro

    Vantaggi:

    • La migliore qualità all'avanguardia
    • Vita utile molto lunga
    • Elevata tenuta del bordo

    Uso:

    • Per la smerigliatura di tutti gli utensili da taglio in carburo per l'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello