SCD 090-146-100 SXC16 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 16xD

Codice art.: 3406409
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3406409
    EAN / GTIN 7291075477207
    Codice del produttore 3406409
    Numero-L L24240 832

    Descrizione

    Descrizione:

    Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 9 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 160 mm, Overall Length (OAL) 205 mm, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Lunghezza utile (LU) 146 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 9 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Length Chip Flute (LCF) 160 mm
    • Number of Teeth 2
    • Overall Length (OAL) 205 mm
    • Point Angle (SIG) 135 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 40 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 146 mm

    Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello