Disco lamellare LONGLIFE 2IN1 125x22,23 mm ZA120S PREMIUM acciaio

Codice art.: 34063391
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34063391
EAN / GTIN 9003170026888
Codice del produttore 34063391
Numero-L L50140 2883

Descrizione

Descrizione:

Questo disco LONGLIFE DI ALTA QUALITÀ è la prima scelta per la smerigliatura di superfici e per la lavorazione di cordoni saldati su vari gradi di acciaio. È particolarmente resistente e apre una nuova dimensione con una capacità di rimozione fino a 4000 g.. Un altro vantaggio in termini di efficienza: Lo speciale corpo portante in fibre naturali è regolabile, consentendo l'utilizzo dell'intera linea di molatura del disco.

Proprietà:

  • Forma: 28NF LAMELLER
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA 120 S- B..
  • Dimensioni (P x a): 125 x 22,23 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Grana: 120
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Tecnologia LONGLIFE per la massima durata
  • 100% di utilizzo dell'obiettivo con una semplice rifinitura
  • Massima velocità di rimozione grazie alla rete high-tech in zirconio
  • L'adattamento perfetto alle superfici del pezzo garantisce transizioni di smerigliatura pulite

Uso:

  • Per applicazioni di smerigliatura impegnative su vari gradi di acciaio
  • Per la smerigliatura delle superfici e la lavorazione dei cordoni di saldatura

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per un'elevata rimozione delle scorte
  • Grana 80/120 per lavori di precisione
  • Risultati ottimali se utilizzati con potenti smerigliatrici angolari
Caratteristiche:
  • Perfetto per la smerigliatura dell'acciaio
  • Eccezionali prestazioni di rimozione
  • Durata estremamente lunga

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello