Descrizione:
Con questi rotoli di tessuto Basic altamente flessibili è possibile lavorare in modo efficiente un'ampia gamma di materiali diversi. Non importa se si tratta di allineamento, levigatura, sbavatura leggera o preparazione generale di superfici, con questi rulli su una base in tessuto abbiamo la soluzione giusta per te. Grazie alla distribuzione aperta della granella, sono perfetti anche per la levigatura a secco.
Proprietà:
- Forma: Rotolo di tessuto
- Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inossidabile, legno, metalli non ferrosi, compositi, Gelcoat, plastica / PVC
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : A-B01 C AA
- Dimensioni (P x a): 115 x 50 mm
- Spessore: 115 mm
- Foratura: 50 mm
- Grana: 80
- Strumento per: Molatura manuale
Vantaggi:
- Soluzione ottimale per la macinazione a secco grazie alla distribuzione aperta della granella su un supporto in tessuto completamente flessibile
- Ampio campo di impiego
Uso:
- Per la preparazione delle superfici a mano o in combinazione con una levigatrice orbitale
- Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera, la lavorazione fine dei rivestimenti e la preparazione generale delle superfici