3/8″ Chiave a bussola (inch) 13/32″

Codice art.: 3405A 13/32
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
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
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
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3405A 13/32
EAN / GTIN 4991644031283
Codice del produttore 3405A 13/32
Numero-L L60050 8894

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 26 mm
Dimensione D2: 17,3 mm
D1: 13,3 mm
Lunghezza: 7,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 13/32″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello