Descrizione:
Le ruote per ventole PREMIUM A-P01 C X di Tyrolit sono progettate per l'uso su superfici irregolari o curve. Con questa ventola ad alte prestazioni, è possibile gestire applicazioni di smerigliatura generiche come la rimozione di segni di sudore, graffi o residui di ossidazione, nonché il pretrattamento delle superfici nel minor tempo possibile. Il prodotto garantisce un profilo di usura costante per l'intera durata e consente di ottenere risultati di superficie di alta qualità su materiali diversi. La scelta di grani consente di scegliere l'utensile perfetto per le proprie esigenze, dalle applicazioni di smerigliatura più fini ai lavori di asportazione più difficili.
Proprietà:
- Forma: Disco per tessuti
- Idoneità dei materiali: Legno, acciaio, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : C X A-P01 A80
- Dimensioni (P x P): 115 x 20 mm
- Diametro: 115 mm
- Spessore: 20 mm
- Grana: 80
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Il profilo di usura costante della ruota della ventola per l'intera durata consente di ottenere risultati di superficie di alta qualità
Uso:
- Per applicazioni generiche di smerigliatura, quali pulizia, finitura e lucidatura su acciaio, metalli non ferrosi e legno
- Per la lucidatura di superfici irregolari o curve
Raccomandazioni:
- Grana 40/60 per un'elevata rimozione delle scorte
- Grana 80/120 per lavori di precisione
Caratteristiche:
- Schema di usura costante
- Finitura superficiale di alta qualità
- Utilizzo versatile