Descrizione:
Grazie alle alette flessibili, questi perni per ventole Basic si adattano perfettamente a qualsiasi profilo del pezzo e sono perfetti per le aree difficili da raggiungere. Le lamelle disposte radialmente possono essere utilizzate su diversi materiali e consentono un lavoro preciso in un'ampia gamma di applicazioni. I risultati di lavorazione parlano da soli: Che si tratti di opacizzazione, pre-lucidatura, ruggine o pulizia delle superfici, i perni della ventola sono la scelta migliore per tutte le vostre esigenze.
Proprietà:
- Forma: Penna per affilare tasche in tessuto
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : PC X A-B02
- Dimensioni (P x P): 60 x 30 mm
- Diametro: 60 mm
- Spessore: 30 mm
- Grana: 180
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Lamelle flessibili per un lavoro accurato
- Perfetto per modificare le aree difficili da raggiungere
- Buona durata
Uso:
- Per varie applicazioni su acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi
- Per opacizzare, pre-lucidare, arrugginire o pulire le superfici
- Utilizzabile su macchine elettriche e pneumatiche
Raccomandazioni:
- Grana 40/60 per una rimozione elevata del materiale
- Grana 80/120 per lavorazioni di media precisione
- Grana 180 per lavori di precisione