Descrizione:
I nastri PREMIUM SCM LS di Tyrolit sono stati appositamente sviluppati per impedire all'utensile di espandersi sulla smerigliatrice a nastro stand-up. Grazie al loro design esclusivo, questi nastri ad alte prestazioni hanno una durata eccezionale e offrono i più elevati tassi di rimozione con la massima durata. Con l'ampia gamma di versioni di questo prodotto di qualità superiore, è possibile gestire un'ampia gamma di applicazioni in tempi record, da Medium per la pulizia, la rimozione della ruggine e del rivestimento a ULTRA FINE per la finitura finale delle superfici.
Proprietà:
- Forma: Nastro VLIES
- Idoneità dei materiali: Plastica / PVC, acciaio, acciaio inox, gelcoat, compositi, Metalli non ferrosi, legno
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : SCM A Medium
- Dimensioni (L x C): 75 x 2000 mm
- Spessore: 75 mm
- Foratura: 2000 mm
- Grana: 40
- Strumento per: Smerigliatrice a nastro stand-up
Vantaggi:
- Progettato appositamente per evitare che si allunghi durante il lavoro
- Il design speciale garantisce un'eccezionale durata
- La struttura robusta garantisce la massima durata
Uso:
- Per ridurre le profondità di rugosità, levigare le superfici e pulire e rimuovere le saldature con una smerigliatrice a nastro fissa
Raccomandazioni:
- Grana ″Medium″ per pulizia, arrugginimento, rimozione di rivestimenti e ″finitura finale″
- Grana ″MOLTO FINE″ per una facile pulizia, sbavatura e ″finitura finale″
- Grana ″ULTRA FINE″ come fase finale
Caratteristiche:
- Estremamente robusto e durevole
- Massima durata
- Eccellenti prestazioni di rimozione