• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Ilindri di rettifica 100x100x19mm A150 FINE acciaio/inox/nf-metalli

Codice art.: 34048166
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34048166
EAN / GTIN 8024406517995
Codice del produttore 34048166
Numero-L L50140 2750

Descrizione

Descrizione:

Questo rullo ABRASIVO DI ALTA QUALITÀ è costituito da una miscela di tessuto abrasivo e tessuto non tessuto ed è montato sulla macchina satinatrice mediante uno speciale foro a cuneo. La combinazione di materiali offre un tagliente più alto rispetto ai rulli realizzati solo in materiale non tessuto e garantisce un eccellente grado di lavorazione di precisione e il massimo comfort operativo. Inoltre, il rullo offre le caratteristiche tipiche dei prodotti non tessuti, come una forte ventilazione e una bassa rumorosità nell'applicazione. Il sistema a quattro cunei esercita un efficace effetto di trazione sull'utensile di affilatura e garantisce un rapido avviamento del rullo.

Proprietà:

  • Forma: Disco lamellare in tessuto e non tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : C FINE C X 150
  • Dimensioni (P x P x a): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foratura: 19,1 mm
  • Grana: 150
  • Strumento per: Macchina per la finitura satinata

Vantaggi:

  • Elevata efficienza di taglio
  • Eccellente grado di finitura
  • Massima facilità d'uso con bassa rumorosità

Uso:

  • Facile sbavatura e pulizia, smerigliatura con finitura satinata su superfici piccole e grandi, rimozione degli strati di ossido, eliminazione degli errori dalle fasi di lavorazione precedenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello