Dischi in tessuto non tessuto SCM 125x22mm A MEDIUM materiali universali

Codice art.: 34047732
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34047732
    EAN / GTIN 9003170031745
    Codice del produttore 34047732
    Numero-L L50140 2226

    Descrizione

    Descrizione:

    I dischi SCM DI ALTA QUALITÀ sono realizzati in materiale ″Scrim Back″ appositamente sviluppato, caratterizzato da una struttura legante a grana elevata. Ciò garantisce una lunga durata e superfici lavorate uniformemente. I dischi possono essere montati su diverse piastre di supporto. Il prodotto è disponibile in tre versioni: 1. Con foro centrale preforato; 2. Con foro per il bloccaggio mediante anello metallico; 3: Senza foro per piastra di supporto con sistema adesivo a strappo. Il materiale è disponibile in tre versioni di ossido di alluminio per diverse applicazioni: Grezzo (marrone), medio (rosso) e molto fine (blu)

    Proprietà:

    • Forma: Disco NON tessuto
    • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, plastica / PVC, rivestimento in gelateria, compositi, metalli non ferrosi, Acciaio, legno
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : SCM A Medium
    • Dimensioni (P x a): 125 x 22 mm
    • Diametro: 125 mm
    • Foratura: 22 mm
    • Grana: 40
    • Strumento per: Smerigliatrice angolare

    Vantaggi:

    • Risultati di superficie uniformi
    • Eccellente durata dell'utensile
    • Effetto di molatura rapido e aggressivo
    • Sostituzione rapida dei dischi

    Uso:

    • Per ridurre la rugosità, rimuovere i residui di vernice, levigare le superfici, pulire e rimuovere saldature e sbavare i bordi
    • Macchine per l’industria chimica e alimentare (produzione e manutenzione), mobili in acciaio inossidabile, costruzione automobilistica e ferroviaria, cantieri navali, industria aeronautica, Eliche e motori a getto, ponteggi in acciaio inox

    Raccomandazioni:

    • Utilizzare su smerigliatrici angolari regolabili
    • Rimuovere la grana ″GROSSA″ per la pulizia, la rimozione della ruggine e i rivestimenti
    • Grana ″Medium″ per una facile pulizia e sbavatura
    • Grana ″MOLTO FINE″ per la smerigliatura finale

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello