• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MM ECD-375X145-2T06 IC908 Testine Multi-Master NC per centratura precisa del foro senza utilizzo di boccole guida.

Codice art.: 3404555
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Cutter insert for centre drilling and spot drilling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3404555
EAN / GTIN 7291075450439
Codice del produttore 3404555
Numero-L L24060 996

Descrizione

Descrizione:

  • Center and Spot Solid Drill Bits
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Cutting Length 0.511″
  • Cutting Length 0.511″
  • Cutting Length 0.511″
  • Cutting Length 0.511″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 3/8″

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Lunghezza di taglio 0.511″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 3/8″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 3/8″

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello