• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MM ECD-06X145-2T04 IC908 Testine Multi-Master NC per centratura precisa del foro senza utilizzo di boccole guida.

Codice art.: 3404548
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per centratura e foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3404548
EAN / GTIN 7291075450378
Codice del produttore 3404548
Numero-L L24060 739

Descrizione

Descrizione:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04, Cutting Length 8.5 mm, Cutting Length 8.5 mm, Cutting Length 8.5 mm, Cutting Length 8.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04
  • Lunghezza di taglio 8.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello