Spazzole circolari con gambo 50x20x12,5-6x30 universale

Codice art.: 34043572
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34043572
    EAN / GTIN 9003170022903
    Codice del produttore 34043572
    Numero-L L50140 2710

    Descrizione

    Popis:

    Univerzální PRÉMIOVÉ rotační kartáče pro přímou brusku jsou první volbou pro obrábění těžko přístupných oblastí téměř na všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, Mosaz nebo dřevo. Kartáčky na hřídeli s karbidem křemíku jsou velmi tvrdé a umožňují tak nejvyšší rychlost odstraňování otřepů při odstraňování ozubených kol, součástí ventilů a řezných hran profilů a trubek.

    Charakteristika:

    • Tvar: KRUHOVÉ KARTÁČE HŘÍDELE 52R DK
    • Vhodnost materiálu: Gelcoat, neželezné kovy, plast / PVC, ocel, nerezová ocel,
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: C180 0,9 mm
    • Rozměr (D x L x H - GE x i ): 50 x 20 x 12,5 - 6 x 30 mm
    • Průměr: 50 mm
    • Tloušťka: 20 mm
    • Velikost zrna: 180
    • Nástroj pro: Přímá bruska

    Výhoda:

    • Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko přístupná místa
    • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
    • Kruhové kartáče s karbidem křemíku jsou velmi tvrdé a umožňují tak nejvyšší rychlost odstraňování

    Použití:

    • Pro použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz nebo dřevo

    Doporučení:

    • Drát s zrnitostí DK pro odstraňování otřepů ozubených kol, ventilových dílů, řezných hran profilů a trubek

    Speciální funkce:
    • Univerzální použití
    • Nejlepší životnost nástroje
    • Nejvyšší míra odstranění

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello