Descrizione:
Le spazzole universali DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta sono la scelta migliore per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su quasi tutti i materiali, come acciaio, acciaio inossidabile, legno, alluminio, Rame, ottone o legno. Questi strumenti ne dimostrano le qualità, soprattutto quando si puliscono i tubi internamente. Le spazzole in carburo di silicio sono molto dure, consentendo la massima velocità di rimozione durante la sbavatura di ingranaggi, parti di valvole e taglienti di profili e tubi.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE A SPAZZOLA 52P DK
- Idoneità dei materiali: Gelcoat, acciaio inox, acciaio, plastica / PVC, metalli non ferrosi,
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : C180 0,9 mm
- Dimensioni (P x a - GE x i): 17 x 22 - 6 x 65 mm
- Diametro: 17 mm
- Grana: 180
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Progettato appositamente per l'uso in aree difficili da raggiungere
- Utensile universale con la massima durata
- Le spazzole in carburo di silicio sono molto dure e consentono quindi un'elevata velocità di rimozione
Uso:
- Per l'uso su quasi tutti i materiali quali acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame, ottone,
- In particolare per la pulizia interna di tubi
Raccomandazioni:
- Filo con grana DK per sbavature di ingranaggi, parti di valvole, taglienti di profili e tubi