Descrizione:
Le spazzole a spazzola PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio. Il prodotto è perfetto per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Questi strumenti ne dimostrano le qualità, soprattutto quando si puliscono i tubi internamente. Diversi tipi di spazzole sono ideali per attività versatili, da sensibili (DW - ondulato) a grossolane (DZ - intrecciate). Quest'ultima si estende a seconda della velocità selezionata e può quindi lavorare un'ampia gamma di diametri dei fori. Inoltre, la versione DZ intrecciata risplende con la massima durata e robustezza.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE DZ 52P.
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : SZ 0,35 mm
- Dimensioni (P x a - GE x i): 22 x 28 - 6 x 68 mm
- Diametro: 22 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per i punti difficili da raggiungere
- Utensile universale con la massima durata
- Il tipo di filo DZ si estende a seconda della velocità e può quindi elaborare fori di diametro diverso
- Filo di acciaio temprato e resistente SZ per una maggiore durata e robustezza
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio
- In particolare per la pulizia interna di tubi
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere
- Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante o rimozione di vernici e vernici
Caratteristiche:
- Utilizzo versatile
- Migliore durata dell'utensile
- Fili di diverse forme