Descrizione:
Le spazzole universali ad asta DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su quasi tutti i materiali, quali acciaio, acciaio inossidabile, legno, alluminio, Rame, ottone o legno. Le spazzole dell'albero a tazza con carburo di silicio sono molto dure e consentono quindi la massima velocità di rimozione durante la sbavatura di ingranaggi, parti di valvole e taglienti di profili e tubi.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE A TAZZA CON CODOLO DK 52T
- Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi, plastica / PVC, legno,
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : C180 0,9 mm
- Dimensioni (P x L x a - GE x i): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
- Diametro: 50 mm
- Spessore: 10 mm
- Grana: 180
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Progettato appositamente per l'uso in aree difficili da raggiungere
- Utensile universale con la massima durata
- Le spazzole in ceramica con carburo di silicio sono molto dure e consentono quindi un'elevata velocità di rimozione
Uso:
- Per l'uso su quasi tutti i materiali quali acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame, ottone o legno
Raccomandazioni:
- Filo con grana DK per sbavature di ingranaggi, parti di valvole, taglienti di profili e tubi
Caratteristiche:
- Ampio campo di impiego
- Migliore durata dell'utensile
- Velocità di rimozione più elevate