Descrizione:
Le spazzole a tazza di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare sono perfette per lavori altamente efficienti su superfici di grandi dimensioni. Questo prodotto garantisce la massima durata dell'utensile e risultati straordinari. Le spazzole a tazza sono adatte per rimuovere ruggine, vernice e vernice, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici di metalli non ferrosi. Inoltre, l'attrezzo può essere utilizzato per pulire le saldature. Le spazzole sono disponibili in diverse specifiche per soddisfare tutte le vostre esigenze, da quelle sensibili (DW) a quelle grezze (DZ).
Proprietà:
- Forma: PENNELLI OBLIQUI 11T DW
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : M 0,3 mm
- Dimensioni (P x L x GE): 80 x 25 x M14 mm
- Diametro: 80 mm
- Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Il filo in ottone consente di ottenere i migliori risultati su pezzi realizzati con metalli non ferrosi
- Utensile universale con la massima durata
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura di metalli non ferrosi
- Spazzole a tazza appositamente progettate per la lavorazione di grandi superfici
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere
Caratteristiche:
- Ampio campo di impiego
- Migliore durata dell'utensile
- Specialmente per grandi aree