QCP 046 IC908 Cuspidi a doppio margine per punte DCN, per lavorazioni di acciai con eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 3403899
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3403899
EAN / GTIN 7291075451771
Codice del produttore 3403899
Numero-L L24050 1138

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 4.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 4.5, Point Angle (SIG) 136 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 4.6 mm
  • Functional Length (LF) 2.82 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 4.5
  • Point Angle (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 0.93 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello