Descrizione:
Questi anelli di riduzione PREMIUM vengono utilizzati per l'uso di rulli sul supporto per levigatura. Con questo set è possibile modificare i diametri originali dei fori da 54 mm in 32, 25, 22, 20, 16, 12 millimetri. Il set di anelli di riduzione racchiusi semplifica la varietà di utensili e consente di risparmiare spazio.
Proprietà:
- Forma: Accessori disco lamellare
- Idoneità dei materiali: Indipendente dal materiale
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : FLANGIA LA-SET
- Dimensioni (P x a): 54 x 32 mm
- Diametro: 54 mm
- Foratura: 32 mm
- Strumento per: Smerigliatrice da banco
Vantaggi:
- Per il tampone abrasivo
- Diametri dei fori diversi
Uso:
- Gli anelli di riduzione possono ridurre i diametri dei fori originali da 54 mm a 32, 25, 22, 20, 16 o 12 mm