• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Spazzola a tazza SHIELD 80x25xM14-2 S 0,5 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 34023823
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34023823
EAN / GTIN 9003170013260
Codice del produttore 34023823
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole a tazza PREMIUM Shield per la smerigliatrice angolare offrono il massimo livello di sicurezza ed efficienza nella lavorazione dell'acciaio grazie alla loro protezione trasparente. La composizione del filo di acciaio placcato in ottone previene la corrosione a lungo termine. Questo strumento è disponibile in diverse versioni. Mentre le versioni con filo ondulato (DW) sono ideali per materiali morbidi e sensibili e impurità leggere, le spazzole con filo intrecciato (DZ) sono adatte per lavori pesanti, sporco pesante e rimozione di vernice e vernice.

Proprietà:

  • Forma: 6T DZ PENNELLI DRITTI
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : S 0,5 mm
  • Dimensioni (P x L x GE): 80 x 25 x M14-2 mm
  • Diametro: 80 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Protezione trasparente per la massima sicurezza senza limitare la visuale del pezzo da lavorare
  • Grazie alla flessibilità delle spranghe in plastica, è possibile lavorare senza problemi anche le aree difficili da raggiungere
  • Utensile universale con la massima durata
  • Il filo in acciaio inox di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi

Uso:

  • Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere
  • Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante e per la rimozione di vernici e vernici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello