Descrizione:
Le spazzole a cono Shield PREMIUM per la smerigliatrice angolare offrono il massimo livello di sicurezza ed efficienza nella lavorazione dell'acciaio inossidabile grazie alla loro protezione trasparente. Inoltre, le spranghe in plastica hanno il massimo grado di flessibilità, in particolare per garantire una perfetta levigatura dei bordi e degli angoli. Questo strumento è la soluzione perfetta per le aree difficili da raggiungere. La composizione del filo in acciaio inossidabile di alta qualità previene la corrosione sul pezzo in lavorazione. La versione a filo ondulato (DW) è predestinata a materiali morbidi e sensibili e impurità leggere.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE CONICHE 28K DW
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : E 0,3 mm
- Dimensioni (P x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
- Diametro: 100 mm
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Grazie alla loro forma e alla flessibilità delle spranghe in plastica, sono particolarmente adatti per le aree difficili da raggiungere
- Protezione trasparente per la massima sicurezza senza limitare la visuale della superficie da lavorare
- Il filo in acciaio inox di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio inossidabile
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere
Caratteristiche:
- Protezione trasparente per la massima sicurezza
- Massima flessibilità nelle aree difficili da raggiungere
- Filo in acciaio inox di alta qualità