Descrizione:
Le spazzole a cono Shield PREMIUM per la smerigliatrice angolare offrono il massimo livello di sicurezza ed efficienza nella lavorazione dell'acciaio grazie alla loro protezione trasparente. Inoltre, le spranghe in plastica hanno il massimo grado di flessibilità, in particolare per garantire una perfetta levigatura dei bordi e degli angoli. Questo strumento è la soluzione perfetta per le aree difficili da raggiungere. La composizione del filo in acciaio inossidabile di alta qualità previene la corrosione sul pezzo in lavorazione. Mentre la versione a filo ondulato (DW) è ideale per materiali morbidi e sensibili e impurità leggere, le spazzole a filo intrecciato (DZ) sono adatte per lavori pesanti, sporco pesante e rimozione di vernice e vernice.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE CONICHE 28K DW
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : SM 0,3 mm
- Dimensioni (P x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
- Diametro: 100 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Grazie alla forma e alla flessibilità delle spranghe in plastica, è particolarmente adatto per le aree difficili da raggiungere
- Protezione trasparente per la massima sicurezza senza limitare la visuale del pezzo da lavorare
- Il filo di acciaio placcato in ottone SM previene la corrosione
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere
- Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante e per la rimozione di vernici e vernici
Caratteristiche:
- Protezione trasparente per la massima sicurezza
- Massima flessibilità nelle aree difficili da raggiungere
- Filo in acciaio inox di alta qualità