Descrizione:
Le spazzole a tazza PREMIUM Shield per la smerigliatrice angolare offrono il massimo livello di sicurezza ed efficienza nella lavorazione dell'acciaio grazie alla loro protezione trasparente. La composizione del filo di acciaio placcato in ottone previene la corrosione a lungo termine. Questo strumento è disponibile in diverse versioni. Mentre le versioni con filo ondulato (DW) sono ideali per materiali morbidi e sensibili e impurità leggere, le spazzole con filo intrecciato (DZ) sono adatte per lavori pesanti, sporco pesante e rimozione di vernice e vernice.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE INCAPSULATE 11T DZ ANGOLATE
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : S 0,5 mm
- Dimensioni (P x L x GE): 65 x 20 x M14-2 mm
- Diametro: 65 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Protezione trasparente per la massima sicurezza senza limitare la visuale del pezzo da lavorare
- Grazie alla flessibilità delle spranghe in plastica, è possibile lavorare senza problemi anche le aree difficili da raggiungere
- Utensile universale con la massima durata
- Il filo di acciaio placcato in ottone SM previene la corrosione
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere
- Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante e per la rimozione di vernici e vernici