Pietre jointer a legante resinoide e a legante vetrificato 60 x 15 x 160 mm 55AC 500 D4 B22

Codice art.: 34020398
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pietra per affilare utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34020398
    EAN / GTIN 9003172005195
    Codice del produttore 34020398
    Numero-L L50140 899

    Descrizione

    Descrizione:

    Per ottenere le migliori qualità di fresatura, le teste di fresatura della gamma µ sono livellate con pietre di giunzione. I prodotti Tyrolit consentono di ottenere effetti di strappo ottimali. Consentono il livellamento delle lame di fresatura in carburo e HSS.

    Proprietà:

    • Forma: 90B BANKSTEIN
    • Grana: 500
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Specifiche : 55AC 500 D4 B22
    • Dimensioni (L x C x L): 60 x 15 x 160 mm
    • Diametro: 60 mm
    • Spessore: 15 mm
    • Foratura: 160 mm
    • Idoneità dei materiali: HSS, carburo

    Vantaggi:

    • Massa radiatore
    • Ottimo profilo

    Uso:

    • Per il livellamento di teste piallanti in carburo e HSS

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello