CDL Corone per carotaggio a umido 82x500xPIxIE PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 34018370
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34018370
EAN / GTIN 9003172020631
Codice del produttore 34018370

Descrizione

Proprietà:

  • Forma: HOHL1 50115A DIAMOND - PUNTA CAVA
  • Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensioni (D x P x Y/AUFN): 82 x 500 x Pixie mm
  • Diametro: 82 mm
  • Spessore: 500 mm
  • Grana: 38
  • Strumento per: Carotaggio

Vantaggi:

  • Prestazioni di taglio rapide e costanti e una notevole fluidità
  • Lunga durata.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello