3/8″ Chiave a bussola (inch) 1/4″

Codice art.: 3400A 1/4
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3400A 1/4
EAN / GTIN 4991644030439
Codice del produttore 3400A 1/4

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 26 mm
Dimensione D2: 17,3 mm
D1: 10,3 mm
Lunghezza: 6 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 1/4″
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello