3/8″ Chiave a bussola (inch) 1″

Codice art.: 3400A 1
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3400A 1
EAN / GTIN 4991644030613
Codice del produttore 3400A 1
Numero-L L60050 10770

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 35 mm
Dimensione D2: 30,5 mm
D1: 34,5 mm
Lunghezza: 17 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 1″
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello