SERIE CHIAVI

Codice art.: 34.JU13T
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34.JU13T
EAN / GTIN 3148515281402
Codice del produttore 34.JU13T
Numero-L L60130 1026

Descrizione

Descrizione:

  • Albero corto e teste molto sottili per lavorare in spazi ristretti
  • Le posizioni delle ganasce a 15°/75° facilitano il lavoro su dadi inaccessibili con le chiavi standard
  • Cromato, finitura satinata

Proprietà:

  • A [″]: 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 -3/8 - 13/32 - 7/16 -1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16
  • A [mm]: -
  • Contenitore: Borsa: N.38A-5C
  • [kg]: 0,430

Fornitura:

  • Doppia chiave aperta serie 34: 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16
  • Tasca: N.38A-5C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello