• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SERIE CHIAVI

Codice art.: 34.JL16T
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34.JL16T
EAN / GTIN 3148515281006
Codice del produttore 34.JL16T
Numero-L L60130 1899

Descrizione

Descrizione:

  • Albero corto e teste molto sottili per lavorare in spazi ristretti
  • Le posizioni delle ganasce a 15°/75° facilitano il lavoro su dadi inaccessibili con le chiavi standard
  • Cromato, finitura satinata

Proprietà:

  • A [″″: -
  • A [mm]: 3.2 - 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
  • Contenitore: Borsa: N.38A-6A
  • [kg]: 0,560

Fornitura:

  • Doppia chiave aperta serie 34: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
  • Tasca: N.38A-6A

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello