• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bocca ″Mikromechanik″ 8 mm

Codice art.: 34.8
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34.8
EAN / GTIN 3148510980805
Codice del produttore 34.8
Numero-L L60130 7761

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: albero corto e teste molto sottili per lavorare in spazi ristretti
  • Le posizioni delle ganasce a 15°/75° facilitano il lavoro su dadi inaccessibili con chiavi standard
  • Cromato, finitura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 18.5
  • E [mm]: 3.0
  • L [mm]: 90
  • [g]: 20

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello