Chiave a bocca ″Mikromechanik″ 5/16″

Codice art.: 34.5/16
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34.5/16
EAN / GTIN 3148510983806
Codice del produttore 34.5/16
Numero-L L60130 8243

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: albero corto e teste molto sottili per lavorare in spazi ristretti
  • Le posizioni delle ganasce a 15°/75° facilitano il lavoro su dadi inaccessibili con chiavi standard
  • Cromato, finitura satinata

Proprietà:

  • A [″]: 5/16
  • B [mm]: 18.5
  • E [mm]: 3.0
  • L [mm]: 90
  • [g]: 20

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello