MARTOR LAMA PER GRAFICI 34 , 10 in magazzino

Codice art.: 34.50
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
    Tipo di prodotto Lama

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34.50
    EAN / GTIN 4002632904745
    Codice del produttore 34.50
    Numero-L L60170 267

    Descrizione

    Descrizione:

    GRAFIKKLINGS NR. 34 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. La lama è lunga 36,5 mm, larga 5,7 mm e spessa 0,50 mm.

    GRAFIKKLINGS NR. 34 è disponibile con il numero d'ordine 34,50 nel caricatore per 10 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
      Taglia:
      Molatura speciale
    • Sfaccettature della lama:
      caratteristiche della lama a 2 pieghe

      :
      lama utilizzabile a una via
    • Materiale di base:
      Acciaio

    Proprietà:

    • Lama per bisturi a forma di lama
    • Numero di perforazioni per lama: lama a 2 fori
    • Materiale di base: Acciaio
    • Lama in acciaio inox: N.
    • Molatura della lama: Molatura speciale
    • Sfaccettature della lama: 2 x
    • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
    • Numero di taglienti: 1
    • Taglienti: 1 volta utilizzabile

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello