Chiave a bocca ″Mikromechanik″ 3/16″

Codice art.: 34.3/16
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34.3/16
EAN / GTIN 3148510983004
Codice del produttore 34.3/16
Numero-L L60130 6557

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: albero corto e teste molto sottili per lavorare in spazi ristretti
  • Le posizioni delle ganasce a 15°/75° facilitano il lavoro su dadi inaccessibili con chiavi standard
  • Cromato, finitura satinata

Proprietà:

  • A [″]: 3/16
  • B [mm]: 13
  • E [mm]: 2.4
  • L [mm]: 75
  • [g]: 10

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello