Pinza di precisione speciale per elettronica rivestiti in materiale bicomponente brunita 130 mm

Codice art.: 34 52 130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34 52 130
EAN / GTIN 4003773080312
Codice del produttore 34 52 130
Numero-L L70010 1599

Descrizione

Descrizione:

  • per il montaggio e smontaggio di precisione nell'elettronica e nella meccanica
  • per serrare, tenere e piegare
  • con strutturazione a incrocio eseguita al laser di precisione
  • più leggera del 20 % rispetto alle tradizionali pinze per elettronica
  • articolazione avvitata e superfici di articolazione accuratamente lavorate per un movimento uniforme e senza attrito sull’intera apertura
  • con doppia molla con minimo attrito per un'apertura e una chiusura morbida e uniforme
  • manici in materiale bicomponente ergonomici ottimizzati

Proprietà:

  • Lunghezza della ganascia (B): 22,7 mm
  • Spessore della mascella (all'articolazione) (D): 6,5 mm
  • Larghezza della punta (E): 1,6 mm
  • Spessore della punta (F): 1,6 mm
  • Larghezza della testa (A): 11,2 mm
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello