Pinza di precisione speciale per elettronica ESD rivestiti in materiale bicomponente brunita 130 mm

Codice art.: 34 52 130 ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34 52 130 ESD
    EAN / GTIN 4003773080305
    Codice del produttore 34 52 130 ESD
    Numero-L L70010 1574

    Descrizione

    Descrizione:

    • l’assortimento per elevate prestazioni e massimi risultati.
    • pinze particolarmente adatte per il montaggio e lo smontaggio di precisione nell'elettronica e nella meccanica fine
    • per serrare, tenere e piegare
    • esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa
    • articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale
    • superfici di articolazione lavorate di precisione per un movimento uniforme e senza attrito sull’intera apertura
    • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
    • con strutturazione a incrocio eseguita al laser di precisione
    • finitura antiriflesso
    • peso leggero
    • manici ergonomici rivestiti in materiale multicomponentei a due colori ESD
    • nero/grigio

    Proprietà:

    • Lunghezza della ganascia (B): 22,7 mm
    • Spessore della mascella (all'articolazione) (D): 6,5 mm
    • Larghezza della punta (E): 1,6 mm
    • Spessore della punta (F): 1,6 mm
    • Larghezza della testa (A): 11,2 mm
    • ESD: sì
    • brunito
    • con rivestimenti in multicomponente
    • lucidato

    Norma:

    • DIN ISO 9655
    • DIN EN 61 340-5

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello