Pinza di precisione speciale per elettronica rivestiti in materiale bicomponente brunita 135 mm

Codice art.: 34 32 130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 34 32 130
    EAN / GTIN 4003773061496
    Codice del produttore 34 32 130
    Numero-L L70010 1007

    Descrizione

    Descrizione:

    • per il montaggio e smontaggio di precisione nell'elettronica e nella meccanica
    • per serrare, tenere e piegare
    • superficie di contatto liscia e rettificata, spigoli perfettamente smussati
    • più leggera del 20 % rispetto alle tradizionali pinze per elettronica
    • articolazione avvitata e superfici di articolazione accuratamente lavorate per un movimento uniforme e senza attrito sull’intera apertura
    • con doppia molla con minimo attrito per un'apertura e una chiusura morbida e uniforme
    • manici in materiale bicomponente ergonomici ottimizzati

    Proprietà:

    • Lunghezza della ganascia (B): 23,7 mm
    • Spessore della mascella (all'articolazione) (D): 6,5 mm
    • Larghezza della punta (E): 2,0 mm
    • Spessore della punta (F): 1,0 mm
    • Larghezza della testa (A): 11,2 mm
    • brunito
    • con rivestimenti in multicomponente
    • lucidato

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello