Pinza di precisione speciale per elettronica ESD rivestiti in materiale bicomponente brunita 135 mm

Codice art.: 34 32 130 ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34 32 130 ESD
EAN / GTIN 4003773061670
Codice del produttore 34 32 130 ESD
Numero-L L70010 1022

Descrizione

Descrizione:

  • l’assortimento per elevate prestazioni e massimi risultati.
  • pinze particolarmente adatte per il montaggio e lo smontaggio di precisione nell'elettronica e nella meccanica fine
  • per serrare, tenere e piegare
  • esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa
  • articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale
  • superfici di articolazione lavorate di precisione per un movimento uniforme e senza attrito sull’intera apertura
  • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
  • superficie di contatto liscie con rettifica, spigoli perfettamente smussati
  • finitura antiriflesso
  • peso leggero
  • manici ergonomici rivestiti in materiale multicomponentei a due colori ESD
  • nero/grigio

Proprietà:

  • Lunghezza della ganascia (B): 23,7 mm
  • Spessore della mascella (all'articolazione) (D): 6,5 mm
  • Larghezza della punta (E): 2,0 mm
  • Spessore della punta (F): 1,0 mm
  • Larghezza della testa (A): 11,2 mm
  • ESD: sì
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato

Norma:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello