ECA-H3 20-42/80C20CF-R02D IC1508 Frese a candela integrali con differnti angoli d'elica, passo variabile e codolo maggiorato 3, 4 e 5xD, per alluminio

Codice art.: 3399599
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3399599
EAN / GTIN 7291075449099
Codice del produttore 3399599
Numero-L L24180 738

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 42 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 130 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 42 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.14 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 80 mm

Della stessa serie "CHATTERFREE solid mill line" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello